※CKL
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
CKH パワフルチャック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46160983
品番
CKH-63AS
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
63
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
8
仕様
高把持力
本体質量(kg)
1.02
繰返し精度(mm)
±0.01
最適把持力(N)
600〜1000