アスベル
Nポゼ 洗い桶35型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46161266
品番
431197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
使い勝手の良いD型フォルムです。
トラスコ品番
833-8976
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
345
色
ホワイト
高さ(mm)
140
奥行(mm)
320
外寸法・幅(mm)
345
外寸法・高さ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
320
注意
※火のそばで使用しないで下さい。