※HH-200AS
近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HH 大把持力平行ハンド
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46163302
品番
HH-150AS
参考基準価格(税別)
¥337,900
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
動作ストローク(mm)
16
シリンダー径(Φmm)
150
形式
複動式(標準)
ロッド径(Φmm)
24
長さ(爪開)(mm)
30〜38
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
ポート径
RC1/4
最適把持力(N)
5000〜12000
駆動源(MPa)
0.3〜0.7