近藤製作所
近藤製作所の ロータリアクチュエータ/エアチャック
近藤製作所の エアチャック
近藤製作所の 平行開閉形
HH 大把持力平行ハンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作ストローク(mm)
45
注文コード
46163327
品番
HHA-150AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥331,200
この商品は
動作ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
45
シリンダー径(Φmm)
170(相当)
形式
-
ロッド径(Φmm)
24
長さ(爪開)(mm)
-
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5〜60
ポート径
RC1/4
最適把持力(N)
6000〜15000
駆動源(MPa)
0.3〜0.7