使用例

建築・土木現場用バックパック KENdoSEL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46181618 品番KDSBP-BK
参考基準価格(税別)¥15,340 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「オールインワン」仕様のバッグです。
縦置き自立可能です。
撥水・防水生地を採用しております。
取り外し可能な工具収納キャリーが付属しております。
前面にタブレット収納ポケットが付いております。
側面にスプレー缶やペットボトルが収納可能な保冷ポケットが付いております。
背面にセキュリティポケットが付いております。

用途建築現場・土木作業などで使用するリュックとして。 トラスコ品番538-0314 材質本体:ポリエステル100%、底部:ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)285 ブラック 高さ(mm)435 奥行(mm)190 容量(L)約23 ポケット数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする