バルミューダ
太陽光LEDデスクライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46188278
品番
L03A-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
付属品
ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付)
色
ブラック
消費電力(W)
【全灯時】最大14(消灯時0.1以下)
コード長さ(m)
1.8(ACアダプター)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
463×191×264
本体質量(kg)
3.2
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
端子
【USB端子】無
使用ランプ
LED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可)
明るさ(Lm)
430
調光の可否
6段階(15~100%)
調色の可否
無