円グラフB(4枚組)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46188768 品番00285041
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

上部にタイトルが 書きこめる すっきりタイプ
円周に目安目盛り付き。
4色なので、グラフを比較するときにわかりやすく表示できます。
丸めて収納でき、保管場所をとりません。
表面、ホワイトボードマーカーで書き消しできます。

材質ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石 幅(mm)500 厚さ(mm)0.5 質量(kg)0.3 奥行(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする