プリンストン
プリンストンの PC周辺機器
プリンストンの エクステンダー
プリンストンの HDMIエクステンダー
POCKET MINI用 HDMI子機X2台セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2台)
注文コード
46199031
品番
SC-POCKETMINI-H1SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
PocketMini増設用のHDMI子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様
HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります
寸法(mm)
幅128×奥行40×高さ10
質量(g)
44
電源
送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)
機能
拡張/複製
解像度
入力最大:1920×1080Pixel@60p
インターフェイス
HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります
無線LAN
IEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)