セット内容鉄板タイル(マグネット付)(表:緑 裏:黄)、両面ゴムマグネットタイル(表:強面 裏:弱面)、塩ビタイル(マグネット付)(裏:ケイなし)、(鉄板タイル(マグネット付/表:緑裏:黄)内訳)【5のタイル】2枚、【10のタイル】2枚、【100のタイル】1枚、(両面ゴムマグネットタイル(表:強面裏:弱面)内訳)【1のタイル】22枚・カンヅメ、【2のタイル】2枚・カンヅメ、【3のタイル】2枚・カンヅメ、【4のタイル】2枚・カンヅメ、【5のタイル】2枚・カンヅメ、【10のタイル】10枚・カンヅメ、(塩ビタイル(マグネット付/裏】ケイなし)内訳)【1のタイル】50個、【5のタイル】5本、【10のタイル】2本(表】1/2ケイつき)、【10のタイル】13本、50のタイル】1枚、【100のタイル】4枚、【100のタイル】1枚(表:方眼ケイ)
材質(本体)鉄板、ゴムマグネット、硬質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)(1のタイル)25×25