曜日別特売
OWIM-B65A オールレンジ オーシャンウィップ イカメタル オーパデザイン 46220110

OWIM-B65A オールレンジ オーシャンウィップ イカメタル オーパデザイン 46220110
OWIM-B65A オールレンジ オーシャンウィップ イカメタル オーパデザイン 46220110
OWIM-B65A オールレンジ オーシャンウィップ イカメタル オーパデザイン 46220110

オーシャンウィップ イカメタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46220110品番OWIM-B65A オールレンジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

イカメタルのエントリーモデルとして開発したオーシャンウィップイカメタルシリーズの、一般的な硬さのモデル。ソリッド部分を調整する事で、より仕掛を動かしやすくなり、誘いやアワセが決まりやすくなりました。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップ破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。シリーズ中最も汎用性が高く、20号のメタルを使用した場合に仕掛けを動かしやすい調子です。

用途
高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。
その他【ライン(MAX)】PE0.8品番OWIM-B65A オールレンジ全長(cm)195自重(g)92継数(本)2仕舞(cm)101ウエイトMAX30号
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする