曜日別特売
OWIM-B65N ナチュラル オーシャンウィップ イカメタル オーパデザイン 46220119

OWIM-B65N ナチュラル オーシャンウィップ イカメタル オーパデザイン 46220119
OWIM-B65N ナチュラル オーシャンウィップ イカメタル オーパデザイン 46220119
OWIM-B65N ナチュラル オーシャンウィップ イカメタル オーパデザイン 46220119

オーシャンウィップ イカメタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46220119品番OWIM-B65N ナチュラル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

イカメタルのエントリーモデルとして開発したオーシャンウィップイカメタルシリーズの、一番柔軟なモデル。柔軟ながらも汎用性が高く、派手な動きを嫌う冬場のヤリイカメタルにもおすすめです。波やウネリの影響を抑えて自然にスッテを漂わせる調子としてソリッド部分を長めに設定。荒れ気味の状況で、スッテの不要な動きを抑えたい場合に竿任せにすることが可能です。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップ破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。誘いからのロングステイで待つ時に、特に使い易いモデルです。

用途
高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。
その他【ライン(MAX)】PE0.8品番OWIM-B65N ナチュラル全長(cm)195自重(g)100継数(本)2仕舞(cm)101ウエイトMAX20号
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする