曜日別特売
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137

OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137
OCL-B63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220137

オーシャンクロー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46220137品番OCL-B63M/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

早潮・深場を攻略可能なベイトモデルのボートアジング専用ロッド。カーボンソリッドの先調子で瞬間的なアタリを掛けアワセることに特化して開発しました。適合オモリが25号を中心に30号までカバー。夏場の太平洋側特有の早潮で、ヘビーウェイトのオモリを使用せざるえを得ない場合には確実に頼りになります。多彩なアクションを駆使するような操作を行っても、スパイラルガイドセッティングでライントラブルを軽減。張りのあるブランクはワームに細かいアクションを付け易く、積極的に掛けアワセが可能!テクニックを駆使してワームを動かし対象魚を誘いつつ、一瞬のアタリを掛けアワセて獲っていく「攻め」の釣りに特化しています。競技志向で数を伸ばしたい方に、ぜひ使用していただきたいロッドです。

用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。その他【ライン(MAX)】PE1.0品番OCL-B63M/S全長(cm)190自重(g)98ロッドベイトモデル継数(本)2仕舞(cm)98ウエイトMAX30号
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする