曜日別特売
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146

OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146
OCL-S63M/S オーシャンクロー オーパデザイン 46220146

オーシャンクロー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46220146品番OCL-S63M/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

中層に上ずったアジを、キャスト&カーブフォールで狙う事に特化して開発したモデルです。15号~20号のオモリをキャストして、想定のタナまで沈め、そこからカーブフォールする際の小さなアタリを捉える為、先調子に設定。縦、横方向に広範囲からアジを探り当てて数を伸ばすスタイルにマッチします。カーボンソリッド特有の先調子で、カーブフォール時の細かいアタリを掛けアワセる為のやや張りのあるベリーを備えています。最適なウェイトで使用する場合は、トゥイッチ等を駆使したテクニカルな釣りにも対応できる芸達者なスピニングロッドです。

用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。その他【ライン(MAX)】PE1.0品番OCL-S63M/S全長(cm)190自重(g)84ロッドスピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)98ウエイトMAX25号
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする