曜日別特売
OSPr-SG53CS オーシャンスピア リファイン オーパデザイン 46220225

OSPr-SG53CS オーシャンスピア リファイン オーパデザイン 46220225
OSPr-SG53CS オーシャンスピア リファイン オーパデザイン 46220225
OSPr-SG53CS オーシャンスピア リファイン オーパデザイン 46220225
OSPr-SG53CS オーシャンスピア リファイン オーパデザイン 46220225
OSPr-SG53CS オーシャンスピア リファイン オーパデザイン 46220225
OSPr-SG53CS オーシャンスピア リファイン オーパデザイン 46220225
OSPr-SG53CS オーシャンスピア リファイン オーパデザイン 46220225
OSPr-SG53CS オーシャンスピア リファイン オーパデザイン 46220225
OSPr-SG53CS オーシャンスピア リファイン オーパデザイン 46220225
OSPr-SG53CS オーシャンスピア リファイン オーパデザイン 46220225

オーシャンスピア リファイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46220225品番OSPr-SG53CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

<高感度テクニカルトップ>形状記憶チタンを採用した「テクニカルトップ」。特殊なテーパー形状が微かなイカの反応を伝達可能に!夜間の船上で見やすい、イエロー&オレンジのカラーリング。 <掛けるためのショートレングス設計>ショートロッドは軽量化・感度・操作性においてメリットが多く、釣果アップにも大きく貢献!メタルティップランにベストレングスに仕上がっています。 <ステンレスフレームSiCガイド>軽量でサビに強いステンレスフレームSiCガイドを採用!バット部にはKシリーズガイド、穂先部にはトラブルを軽減させるLDBガイドを設置。ブランクス性能を最大限に引き出せるベストガイドセッティング! <使いやすさを追求>アイテム毎の使用状況を考慮し、それぞれベストな長さにグリップを設計。

用途
8~15号のメタルスッテの使用に適した繊細なティップを採用。スピアシリーズ特有のアタリの分かり易さはそのままに、ソフトな操作性を備えます。タナが上ずった際のケンサキイカ狙いで必要となる軽量メタルスッテの操作に適します。また、激しい動きを嫌うヤリイカ狙いにも有効です。
その他【ライン(MAX)】PE1.0品番OSPr-SG53CS全長(cm)160自重(g)103・最大80(20号)ロッドベイトモデル継数(本)2仕舞(cm)123
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする