フラッシュリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個×1パック) 注文コード46222176 品番FL-705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

<強度テスト済みで安心>フラッシュリーダーの引張り強度を島津製作所の強度試験機でテストを実施。テスト結果は5kg超え、16lb.=7.2kg、70%(5kg)前後の結束強度です。*一般的なシーバスのタックルに使用されるPE1号に16lb.リーダーをセットした場合のドラグ設定は、約1.8〜2.3kgが適正値です。トリプル8ノットでループを作りフラッシュリーダーとループtoループで接続、この方法は安心してオススメできることが実証されました。

用途「リーダー接続が驚きの30秒!?」 こんなこと、よくありませんか?タチウオやサワラなど刃の鋭い魚によるラインカット、根ズレでのラインブレイク、風が吹く中でのラインシステム。急いでリーダーを接続したいけど、複雑なラインシステムでの接続はとにかく面倒、、、。PEとの結節がどうしても苦手。そんな時にオススメなのが「フラッシュリーダー」。手間のかかるリーダー接続がなんと、30秒以内で可能に!!特許取得のスプール巻きだから、ラインがぐしゃぐしゃになりません。製品にはPRノットループが完成済み。PEラインにチチワを作って、、、あとはくぐらせるだけ!かかる時間は30秒!! <接続方法>ゆれる船、強風の釣り場、時合いでも簡単にジョイントできます。 規格7号-5m
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする