鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)270 注文コード46224336 品番呼び19mm(左開き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法Lなど18種類から選べます 他の種類を見る

素材:鋳鋼製(SC42)
表面仕上げ:防錆プライマー

用途かんぬきを掛けて、アンカーチェーンが動かないように固定。 質量(g)かんぬき:4.1 寸法L(mm)270 寸法t(mm)38 寸法B(mm)134 本体質量(kg)13 寸法B2(mm)200 寸法B1(mm)112 寸法B3(mm)336 H(mm)190 h(mm)62 総質量(kg)17.1 開き左開き
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2031:制鎖器」に準拠します。
※「左開き(左勝手/L)」と「右開き(右勝手/R)」からご選択ください。(画像参照)
※呼び19〜36までと、呼び40以上では、かんぬき部分の形状が異なります。(画像参照)
※総重量とは「本体+かんぬき」の重量です。
※呼び25(計算重量33kg)以上の品は、木製パレットに固定した状態での納品となります。
※開いたかんぬきが倒れてくるのを防止するため、かんぬきは完全に開いた状態でトグルピンを挿して固定してください。
※表面塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする