曜日別特売
呼び25mm(右開き) 鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー) 関西マリーン 46224388

呼び25mm(右開き) 鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー) 関西マリーン 46224388
呼び25mm(右開き) 鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー) 関西マリーン 46224388
呼び25mm(右開き) 鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー) 関西マリーン 46224388
呼び25mm(右開き) 鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー) 関西マリーン 46224388
呼び25mm(右開き) 鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー) 関西マリーン 46224388
呼び25mm(右開き) 鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー) 関西マリーン 46224388

鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1台寸法L(mm)345注文コード46224388品番呼び25mm(右開き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

素材:鋳鋼製(SC42)
表面仕上げ:防錆プライマー

用途
かんぬきを掛けて、アンカーチェーンが動かないように固定。
質量(g)かんぬき:8.6寸法L(mm)345寸法t(mm)68寸法B(mm)175本体質量(kg)27寸法B2(mm)256寸法B1(mm)147寸法B3(mm)416H(mm)241h(mm)82総質量(kg)35.6開き右開き
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2031:制鎖器」に準拠します。
※「左開き(左勝手/L)」と「右開き(右勝手/R)」からご選択ください。(画像参照)
※呼び19~36までと、呼び40以上では、かんぬき部分の形状が異なります。(画像参照)
※総重量とは「本体+かんぬき」の重量です。
※呼び25(計算重量33kg)以上の品は、木製パレットに固定した状態での納品となります。
※開いたかんぬきが倒れてくるのを防止するため、かんぬきは完全に開いた状態でトグルピンを挿して固定してください。
※表面塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする