関西マリーン
鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1台
寸法L(mm)
385
注文コード
46224406
品番
呼び28mm(右開き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
素材:鋳鋼製(SC42)
表面仕上げ:防錆プライマー
用途
かんぬきを掛けて、アンカーチェーンが動かないように固定。
質量(g)
かんぬき:10.9
寸法L(mm)
385
寸法t(mm)
74
寸法B(mm)
193
本体質量(kg)
36
寸法B2(mm)
280
寸法B1(mm)
163
寸法B3(mm)
450
H(mm)
270
h(mm)
92
総質量(kg)
46.9
開き
右開き
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F2031:制鎖器」に準拠します。
※「左開き(左勝手/L)」と「右開き(右勝手/R)」からご選択ください。(画像参照)
※呼び19~36までと、呼び40以上では、かんぬき部分の形状が異なります。(画像参照)
※総重量とは「本体+かんぬき」の重量です。
※呼び25(計算重量33kg)以上の品は、木製パレットに固定した状態での納品となります。
※開いたかんぬきが倒れてくるのを防止するため、かんぬきは完全に開いた状態でトグルピンを挿して固定してください。
※表面塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。