関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの 船用滑車/金属部品
鋳鋼製船用クリート(ガイクリート/ホーンクリート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
46224528
品番
ガイクリート25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質:鋳鋼製(SC450)/表面加工:防錆プライマー仕上げ
用途
どちらも舷墻上や甲板上に取り付けるが、ガイクリートはデリックブームのガイロープを、ホーンクリートはデリックブームのトッピングリフトをそれぞれ固縛するために用いる。
寸法L(mm)
335
寸法L1(mm)
165
寸法S(mm)
600
寸法B(mm)
134
寸法L2(mm)
170
寸法T(mm)
12
寸法H1(mm)
25
寸法B1(mm)
40
寸法R(mm)
67
標準質量(kg)
12.2/個)
H(mm)
90
注意
※販売単位は「2個/対」となります。
※詳細サイズについては、JIS規格「F3416:船用ガイクリート」及び「F3414:船用ホーンクリート」に準拠します。
※鋳造品ですので、表面に鋳肌が若干残っている場合がございますが、使用上問題はございません。
※表面塗装が剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビを除去してから、防錆効果のある下地塗料で補修塗装してください。