3号 04198 ライトカゴ釣りセット kizakura(キザクラ) 46232158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトカゴ釣りセット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード46232158品番3号 04198
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

*仕掛けパーツが全部入っているから、「忘れてた!」なんてことはありません。 *浮力精度の高いEVA製カゴウキなので、大きな調整不要で釣り始められます。 *TOPにケミホタルを入れれば昼夜兼用で使えます。堤防からの釣りはこれで決まり!

用途
結ぶ箇所は一か所だけ!カンタンちょい投げカゴ釣りセットが登場です! カゴ釣りに必須の「ウキ」・「カゴテンビン」・「仕掛け」・「パーツ」がこれ一つで!さらに、集魚効果抜群の「ケイムラ寄せ玉」をテンビンに装備!昼でも夜でも使いやすいカゴ釣りセットです。
セット内容ウキ(3号または6号)/カゴ(ナマリ付き)/仕掛け1セット(仕掛け巻き付き)規格3号使用場所【オススメの釣り場】比較的水深の浅い漁港
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする