曜日別特売
KFL11 コットン食卓ふきん2枚入 アイセン 46233540

コットン食卓ふきん2枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード46233540品番KFL11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質綿100%幅(mm)300高さ(mm)300質量(g)28奥行(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする