曜日別特売
KFS34 抗菌マイクロFクロス3枚入 アイセン 46233610

抗菌マイクロFクロス3枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード46233610品番KFS34
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
材質ポリエステル85%、ナイロン15%幅(mm)280高さ(mm)280質量(g)22奥行(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする