曜日別特売
KJ642 バイオシルドビーふきん2枚入 アイセン 46233646

バイオシルドビーふきん2枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード46233646品番KJ642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
材質綿65%、レーヨン35%幅(mm)500高さ(mm)350質量(g)36奥行(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする