StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
USBケーブル/USB 3.2 Gen 2 Type-A - Type-C/50cm/10Gbps/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB 3.2 Gen 2/タイプC コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46240828
品番
USB31AC50CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
USB 3.1 対応のホストとデバイスで使用する場合、最大で10GbpsのUSB 3.1データ転送レートをサポート
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途
ポータブルドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応のノートパソコン/タブレットに接続
USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電
USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期
色
ブラック
高さ(mm)
10
質量(g)
29
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
12
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
50
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタA
USB Type-A[9ピン]
コネクタB
USB Type-C[24ピン]
伝送速度(Gbps)
10
USBタイプ
USB3.1 Gen 2
オス形状
USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプ
オス - オス