マルチビデオ入力対応HDBaseTエクステンダー延長器セット スイッチ機能内蔵 Cat5e/Cat6ケーブル使用DisplayPort/ VGA/ HDMI切替器 4K対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246936 品番STDHVHDBT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

VGA、DP、HDMI入力対応のスイッチ兼エクステンダ。複数ハードウエアデバイス使用のコストと手間が不要
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約40m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
70mの距離まで1920x1200または1080pのHDビデオ解像度をサポート
付属の取り付けブラケットですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ

長さ(cm)10 ブラック 質量(g)918 規格DisplayPort、VGA、HDMI 消費電力(W)18 幅(cm)16 湿度(%RH)0 〜 80(結露しないこと) 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10 〜 60 インターフェースDisplayPort [20ピン]×1、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]×1、HDMI [19ピン]×1 最大解像度4096 x 2160 高さ(cm)4 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 〜 40 最大延長(m)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする