HDMIエクステンダー延長器 コンパクト送信機 HDBaseT規格対応 4K UHD対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248668 品番ST121HDBTDK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

本体一体型のHDMIケーブルがついたコンパクトなUSBパワー送信機。シンプルで柔軟な設置が可能
最大4KのUHD解像度サポートで驚きの画質を実現
既存のカテゴリ5/6/7インフラと統合が簡単
取り付け金具同梱
7.1chサラウンドサポート

用途
HDBaseT信号を会議室や教室のプロジェクタに伝送
ショッピングセンター、スタジアム、学校、病院など大型施設でデジタルサイネージを展開
ビデオソースのUSBポートから送信機に給電
長さ(mm)80 幅(mm)68 質量(g)252 ポート数1 消費電力(W)18 湿度(%RH)0 〜 80 (結露なし) 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10 〜 60 高さ(cm)2.5 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0〜 40 コネクタAHDMI(19ピン)、RJ-45 コネクタBHDMI(19ピン)、RJ-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする