ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
標準インサート(E-サート)ユニファイ並目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
46276074
品番
2D-U♯4-40
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
U♯4-40
材質
ステンレス鋼
自由巻数(±1/4)
6.75
ねじの種類
ユニファイ並目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)
3.18