ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
ロックEサート(並目)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
46276528
品番
LM-1D-M5-0.8
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
M5
材質
ステンレス鋼
ねじピッチ(mm)
0.8
自由巻数(±1/4)
4.375
タップ下穴径最大(Φmm)
5.33
ねじの種類
メートル並目ねじ