ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
ロックEサート(並目)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
46276756
品番
LM-2D-M2.6-0.45
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
M2.6
材質
ステンレス鋼
ねじピッチ(mm)
0.45
自由巻数(±1/4)
9.25
タップ下穴径最大(Φmm)
2.79
ねじの種類
メートル並目ねじ