ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
ロックEサート(並目)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
46276774
品番
LM-2D-M4-0.7
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
M4
材質
ステンレス鋼
ねじピッチ(mm)
0.7
自由巻数(±1/4)
8.875
タップ下穴径最大(Φmm)
4.29
ねじの種類
メートル並目ねじ