ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
ロックEサート(並目)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
46276835
品番
LM-2D-M12-1.75
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
M12
材質
ステンレス鋼
ねじピッチ(mm)
1.75
自由巻数(±1/4)
11.375
タップ下穴径最大(Φmm)
12.64
ねじの種類
メートル並目ねじ