PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
パッド径・継手・パッド寸法
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
50
継手
ワンタッチ継手
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
注文コード
46339257
品番
VPD50-20BS-6J
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)
¥4,785
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
1,798
バスケットに入れる
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
用途
半導体・金型成形品取出し・薄物ワーク・食品関係
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
シリコーンゴム
ホルダー
スプリング式
ストローク(mm)
20
取出方向
横
カバー
スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった