レーザーポインター レッドレーザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359656 品番200-LPP050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。
適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。
通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。
赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)、保証書兼取扱説明書 材質真鍮 他 ブラック 電源単四アルカリ乾電池×2本 寸法(cm)約直径1.3×長さ13.7(クリップ含まず) 製品質量(g)約40(電池含まず) 到達距離(m)最大約100(夜間時)※環境温度によって性能が変化します。 使用環境温度(℃)10〜40 レーザー出力最大1mW レーザー波長(nm)650(赤色) クラスJIS規格クラス2 レーザー可視光半導体レーザー レーザー光色 照射時間(時間)約30
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする