曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援

NCスポットドリル ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)100
角度(°)90
内容量1本注文コード46381126品番99616-14-12
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)値下げ
¥12,980
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
100
付属品
ネジ/締付トルク:NS-35080/2.0Nm・レンチ:NK-T15
ねじ
NS-35080
角度(°)
90
レンチ
NK-T15
使用インサート
N9MT11T3
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする