11/1より値下げ!現場を応援
Nine9
NCスポットドリル ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
25
3/8"
5/8"
5
8
12
16
20
25
全長(mm)
150
35
60
90
100
120
150
角度(°)
90
60
82
90
100
120
142
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46381248
品番
99616-22-25
参考基準価格(税別)
¥44,020
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
34,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
25
全長(mm)
150
付属品
ネジ/締付トルク:NS-50125/5.5Nm・レンチ:NK-T20
ねじ
NS-50125
角度(°)
90
レンチ
NK-T20
使用インサート
N9MT1704
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。