11/1より値下げ!現場を応援
Nine9
NCスポットドリル ホルダー
99616-20-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(Φmm)
20
3/8"
5/8"
5
8
12
16
20
25
全長(mm)
100
35
60
90
100
120
150
角度(°)
100
60
82
90
100
120
142
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46381363
品番
99616-20-100
参考基準価格(税別)
¥18,360
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
14,980
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
20
全長(mm)
100
付属品
ネジ/締付トルク:NS-35080/2.5Nm・レンチ:NK-T15
ねじ
NS-35080
角度(°)
100
レンチ
NK-T15
使用インサート
N9MT11T3
加工範囲Dmin(mm)
3
加工範囲Dmax(mm)
16
加工範囲Tmax(mm)
6.3
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。