曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
99616-20-120 NCスポットドリル ホルダー Nine9 46381379

NCスポットドリル ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)20
全長(mm)100
角度(°)120
内容量1本注文コード46381379品番99616-20-120
参考基準価格(税別)¥18,360販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)値下げ
¥14,980
シャンク径(Φmm)
20
全長(mm)
100
付属品
ネジ/締付トルク:NS-35080/2.5Nm・レンチ:NK-T15
ねじ
NS-35080
角度(°)
120
レンチ
NK-T15
使用インサート
N9MT11T3
加工範囲Dmin(mm)
3
加工範囲Dmax(mm)
17
加工範囲Tmax(mm)
4.76
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。インサートは別途御用命ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする