LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46399177 品番 LDA8L-H R21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

人感センサー機能付きLED電球。
トイレ、玄関、廊下におすすめ。
消灯お知らせ機能付き。
省エネ法2017年度目標基準達成。

口金E26 光源色電球色相当 定格消費電力(W)7.7 全光束(Lm)870 全長(mm)108 質量(g)76 電源(V)交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)112.9 使用場所屋内 定格入力電流(mA)134 明るさ白熱電球60形相当
注意
※屋外では使用しないで下さい。
※取り付けが可能な照明器具
・E26口金の電球が下向きになる開放型の照明器具
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
倉庫
その他業種

外からの明るさ増し必要な時明るさを得られるので重宝している。

2024-10-10
用途:
室内玄関に使用
大健 様

点灯時間延長機能もあり、前に使っていたものより、感度よく点灯する。別の場所用にリピート買い予定です。

対象商品:
46399159
2023-08-16
用途:
階段用
運輸・通信業

センサーの反応が良いので、飼い猫が通っただけでも点灯します。思ったより明るいです。

2人が参考にしています
対象商品:
46399159
2023-03-18
用途:
トイレの照明用として

トイレの天井照明に連動した換気扇を増設したため、人感センサーで自動消灯するこの電球により、換気扇の常時換気運転が可能となり、消臭対策に多大なる貢献をしました。

対象商品:
46399134
2022-11-20
用途:
トイレ
農・林・水産業

消し忘れ防止にと購入
朝までつけっぱなしがなくなり買って良かった

1人が参考にしています
対象商品:
46399134
2022-11-17
用途:
トイレ
農・林・水産業

消し忘れ防止にと購入
朝までつけっぱなしがなくなり買って良かった

対象商品:
46399134
2022-03-03
用途:
玄関の照明用

非常に安価なのに、明るいし、反応もいい。小さな飼い犬が通過する際も、しっかりと
反応してくれる

対象商品:
46399134
2021-11-03
用途:
廊下の電球交換

センサーで反応して消灯・点灯してくれる。
明るさも申し分なく、自動で作動するのでストレスフリーになった。
点灯後は一定時間点灯しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする