曜日別特売

方向指示器付きリアライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック(Seatpost)
内容量1個注文コード46420159品番PS-199-1
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手元で点灯、消灯の操作ができるワイヤレスリモコン付きのウインカー(方向指示)機能搭載リアライト
リアライト本体は、シートポスト等に固定するゴムバンド取り付けタイプ(PS-199-1)と、Bromptonのリアリフレクター固定部に装着できるボルト取り付けタイプ(PS-199-2)の2つのブラケットタイプから選択可能
リモコンは配線不要のワイヤレスタイプで、ゴムバンドでハンドルバーに簡単に装着可能
リアライトは点灯、点滅の2モードを搭載
ウインカーは、流れる光の点滅で、右折、左折をアピール
リアライト本体は下部に大型リフレクターを配置し、ウインカー作動時や電池切れの時も安心
リモコンはリアライト、ウインカーの操作時に連動するインジケーター付き
使用電源:リアライト単4型乾電池×2本、リモコンCR2032×1個

寸法(mm)リモコン:50×35×15(ブラケット除く)ブラック(Seatpost)質量(g)86(電池、付属品含む)ライト寸法(mm)97.5×46×23(ブラケット除く)
注意
※本製品の方向指示器は装飾としての性質が高く、あくまでも補助的機能となりますので、交差点での信号の遵守ならびに一時停止と安全確認を必ず行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする