3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

LEDリアライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46420177 品番PS-6068R
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別) 値下げ
669

高輝度赤色LEDを装備したシンプルデザインのテールライト
点灯、点滅の2モード搭載
ON、OFF、モード切り替えはスイッチひとつの簡単操作
工具不要で簡単に取り付けできるシリコンバンドブラケット
ライトとブラケットは縦横方向の固定が可能で、上下の角度調整も可能
リリースレバーによる簡単脱着式で持ち運びができて盗難の心配も無用
急な雨にも安心な生活防水仕様(※完全防水ではありません)
使用時間:約85時間(点灯)、約100時間(点滅)
使用電池:CR2032x2個

付属品専用ブラケット、モニター電池 寸法(mm)55×28×13(本体のみ突起除く) 質量(g)35(電池、ブラケット含む) 適合ブラケット約Φ25.4〜30.9mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする