画像準備中

26inch アルミリム A/V 36H

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46423223 品番-
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

2層式

材質アルミ ホール数36H バルブ形式米式 規格H/E サイズ26×1.50H/E 仕様スポーク穴:36H、バルブ穴:A/V(米式バルブ)、ジョイント:Pinned 寸法(mm)幅19.0×外幅24.4×高さ16.1 質量(g)520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46423223
2022-10-01
用途:
ホイール組み

組んでみた印象では柔らかめなリムだと思う。
スポークの張力を丁寧に合わせないと振れが収束しないタイプ。
加工はバリなど無く丁寧。
アイレットは無し。
バルブの穴は米式。
タイヤを嵌めてみたところ、ややきついリムな印象。

1人が参考にしています
対象商品:
46423223
2021-01-11
用途:
ホイール組み立て

26インチHEの36Hは最近は見かけなくなり、とても貴重なリム。
実測重量497g、穴のバリは無く接続部(ピンジョイント)の加工も良好。
6061T6の表記有り。一応ダブルウォールだけど、高さはさほど無い。
ERD等の情報が無いので、スポーク長は自分で計算する必要あり。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする