JETSET
JETSETの タイヤ・ホイール関連
JETSETの 自転車用リム
26inch アルミリム A/V 32H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
46423239
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
2層式
材質
アルミ
ホール数
32H
バルブ形式
米式
規格
H/E
サイズ
26×1.50H/E
仕様
スポーク穴:32H、バルブ穴:A/V(米式バルブ)、ジョイント:Pinned
寸法(mm)
幅19.0×外幅24.4×高さ16.1
色
シルバー
質量(g)
520