ステンBLK ユニバーサルホース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46435245 品番C31320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm〜2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。
アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。
もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。

ホース長さ(mm)1360 ブラック 材質(ソケット)ステンレスブラック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46435245 C31320 40650269 C31320 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 1本 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
フロントブレーキホースの交換用に
その他業種

純正のブレーキホースが劣化していた事やオイルクーラーを取り付けた事で、フォークが沈んだ時のホースのたわみでオイルクーラーに接触するため、ステンメッシュホース交換することにしました。
同社のバンジョー&バンジョーボルトと一緒に購入して取り付けましたが、ブレーキフルード漏れもなく、作りも非常にシッカリしており満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする