3/22より値下げ!現場を応援
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
ジャンパー男女兼用 402
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46461005
品番
402-21
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,898
バスケットに入れる
衿元部分(一体型タイプ)
インナーカバー(テーピースナッパー)メッシュ素材
袖口体毛防止加工袖
袖口フライス
色
サックス
サイズ
M
性別
男女兼用
袖丈
長袖
仕様
チュニックタイプ、ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
72
バスト(cm)
108
生地
アクアウィンカー
色番
21