3/22より値下げ!現場を応援

 

402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461057 402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461057 402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461057 402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461057 402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461057 402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461057

ジャンパー男女兼用 402

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46461057 品番 402-22
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) 値下げ
3,898

衿元部分(一体型タイプ)
インナーカバー(テーピースナッパー)メッシュ素材
袖口体毛防止加工袖
袖口フライス

ミントグリーン サイズSS 性別男女兼用 袖丈長袖 仕様チュニックタイプ、ポケットなし 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 肩幅(cm)41 袖丈(cm)51 着丈(cm)66 バスト(cm)100 生地アクアウィンカー 色番22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする