KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
ジャンパー男女兼用 402
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミントグリーン
サイズ
M
注文コード
46461075
品番
402-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
衿元部分(一体型タイプ)
インナーカバー(テーピースナッパー)メッシュ素材
袖口体毛防止加工袖
袖口フライス
色
ミントグリーン
サイズ
M
性別
男女兼用
袖丈
長袖
仕様
チュニックタイプ、ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
72
バスト(cm)
108
生地
アクアウィンカー
色番
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46461075
402-22
23967843
402-22-M
ジャンパー(男女兼用)
KAZEN
1枚
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました