402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461093 402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461093 402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461093 402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461093 402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461093 402-22 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461093

ジャンパー男女兼用 402

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ミントグリーン サイズLL 注文コード46461093 品番402-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

衿元部分(一体型タイプ)
インナーカバー(テーピースナッパー)メッシュ素材
袖口体毛防止加工袖
袖口フライス

ミントグリーン サイズLL 性別男女兼用 袖丈長袖 仕様チュニックタイプ、ポケットなし 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)78 バスト(cm)118 生地アクアウィンカー 色番22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46461093 402-22 23967868 402-22-LL ジャンパー(男女兼用) KAZEN ジャンパー(男女兼用) KAZEN 1枚 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする