3/22より値下げ!現場を応援

438-20 メンズスラックス 438 KAZEN 46462028 438-20 メンズスラックス 438 KAZEN 46462028 438-20 メンズスラックス 438 KAZEN 46462028

メンズスラックス 438

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46462028 品番 438-20
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

薄手素材で涼しく、異物混入防止にも配慮
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄地ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適しています。
スラックス裏付 メッシュ素材
裾口二重カバー(フライス)

シロ サイズM 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性 性別メンズ 適応ウエスト(cm)79〜85 仕様右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック 混率(%)ポリエステル:65、綿:35 股下(cm)76 ヒップ(cm)112 生地双糸ツイル 色番20 ワタリ(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする