KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
ジャンパー(メンズ) 444、446
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46462283
品番
444-30
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
薄手素材で涼しく、異物混入防止にも配慮
細番糸を高密度に織り上げた薄手の定番素材。薄地ながらもしっかりとした素材は、高温多湿での作業に適しています。
体毛防止加工袖(ゴム)
色
シロ
サイズ
LL
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、ストレッチ
性別
メンズ
袖丈
長袖
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
バスト(cm)
122
仕様
チュニックタイプ、内ポケット(面ファスナー留め)
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
アズワン品番
61-9878-33
生地
ブロード
色番
30