KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの トップス 食品工業向け
ジャンパー(メンズ) 452
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46462509
品番
452-40
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高いコストパフォーマンス、体毛落下も防止
幅広い用途で着用される、制菌加工を施したツイル素材。ハリとコシのある独特の素材感が特長です。
色
シロ
サイズ
L
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電
性別
メンズ
袖丈
長袖
仕様
チュニックタイプ、内ポケット(面ファスナー留め)
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
76
バスト(cm)
115
アズワン品番
61-9878-54
生地
単糸ツイル
色番
40